Carretel de mangueira
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
Ferramentas de jardinagem
Acessórios
Carretel de mangueira
5S301748
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
Hose trolley Royal II connection thread 26.44 mm G 3/4 inch steel ALBA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S301748
Proteção da superfície
Galvanizado
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Com mangueira
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Galvanizado
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Com mangueira
Sim
Comprimento máximo de deslocação (m)
100
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
26.44
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
3/4 polegadas
Marca
Alba
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S301748
EAN
7611420241121
UBB
500582577887
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
24112