Carretel de mangueira
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
Ferramentas de jardinagem
Acessórios
Carretel de mangueira
1J726455
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
Hose trolley plus P80 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J726455
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Ligação roscada de entrada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Ligação roscada de entrada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com mangueira
Não
Comprimento máximo de deslocação (m)
150
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
1 polegada
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
33.25
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
1 polegada
Marca
Geka
Type
4000351019
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J726455
EAN
4015933102130
UBB
500581052437
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
42.8503.9