text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA


Referência 0L802190
Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Sim
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Mão
Ligação roscada de entrada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Sim
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Mão
Ligação roscada de entrada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com mangueira Não
Comprimento máximo de deslocação (m) 60
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm) 26.44
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada) 3/4 polegadas
Marca Geka
Código pautal 73269050
Type 4000351018

Números do artigo

Referência 0L802190
EAN 4015933098259
UBB 500573754669
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 42.8502.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.