Carretel de mangueira
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
Ferramentas de jardinagem
Acessórios
Carretel de mangueira
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K379802
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Com mangueira
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Mão
Com mangueira
Não
Comprimento máximo de deslocação (m)
50
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
1/2 polegada
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
0.5
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
1/2 polegada
Marca
Geka
Type
4000351034
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
42.8501.9