Carretel de mangueira
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
Ferramentas de jardinagem
Acessórios
Carretel de mangueira
8Q144925
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
Hose trolley PA30 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET steel housing GEKA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q144925
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Não
Comprimento máximo de deslocação (m)
40
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
33.25
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
1 polegada
Tamanho da ligação roscada do tambor (mm)
1
Marca
Geka
Type
42.9020.9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q144925
EAN
4015933111095
UBB
500583590715
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
4000351264