Mangueiras & carretel
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
2I454398
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
Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2I454398
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Não
Comprimento máximo de deslocação (m)
25
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
33.25
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
1 polegada
Tamanho da ligação roscada do tambor (mm)
0.75
Marca
Geka
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I454398
EAN
4015933107609
UBB
500581416699
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
42.9000.9