Mangueiras & carretel
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
5W005710
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
Hose reel BluBird for air and water hose length 20 m, metal housing output conne
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W005710
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
9.5
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Não
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
9.5
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Com mangueira
Sim
Comprimento máximo de deslocação (m)
20
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
3/8 polegadas
Marca
Ewo
Type
E48360
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W005710
EAN
4030875164701
UBB
500582617238
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
4000351238