text.skipToContent text.skipToNavigation

Hollow sistema de fixação cabeça de embeber Aço Zinc plated with JS500 topcoat

A versão Flush Fit funde as vantagens técnicas do distinto Hollo-Bolt com os benefícios estéticos de uma fixação discreta e é adequada para perfis ocos ou para trabalhos convencionais em aço onde o acesso está disponível apenas de um lado. O último Hollo-Bolt cria imensa oportunidade para o desenho arquitectónico, uma vez que o parafuso está escondido dentro da estrutura de aço, sem cabeça de parafuso saliente. A instalação é rápida e simples utilizando a inovadora porca de instalação Lindapter (incluída), permitindo que o Flush Fit seja instalado sem a necessidade de competências ou equipamento especializado.

Referência
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica

Especificações

Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Info
  • O JS500 é um top coat que melhora significativamente a resistência à corrosão das peças zincadas.
    • Segurança w.l.1 =Carga de trabalho segura de tração (5:1) (kN).
    • Segurança w.l.2 = Carga segura de trabalho de corte simples (5:1) (kN).
    • O Hollo-Bolt Flush Fit é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num furo pré-perfurado de 90°. Para a instalação utilize a ferramenta especial de ajuste de embutir, artigo 61949. Segure a ferramenta de instalação Hollo-Bolt com uma chave de fenda aberta e, utilizando uma chave dinamométrica calibrada, aperte o parafuso sextavado com o torque dado pela tabela acima
    • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparado com uma montagem regular de parafuso/porca.
    • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
    • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.

Descrição

A versão Flush Fit funde as vantagens técnicas do distinto Hollo-Bolt com os benefícios estéticos de uma fixação discreta e é adequada para perfis ocos ou para trabalhos convencionais em aço onde o acesso está disponível apenas de um lado. O último Hollo-Bolt cria imensa oportunidade para o desenho arquitectónico, uma vez que o parafuso está escondido dentro da estrutura de aço, sem cabeça de parafuso saliente. A instalação é rápida e simples utilizando a inovadora porca de instalação Lindapter (incluída), permitindo que o Flush Fit seja instalado sem a necessidade de competências ou equipamento especializado.

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.