text.skipToContent text.skipToNavigation

Hollow sistema de fixação cabeça de embeber Aço inoxidável (Inox) A4

Referência
Marca Lindapter
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Flush fit
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Segurança w.l.1 =Carga de trabalho segura de tração (5:1) (kN).
  • Segurança w.l.2 = Carga segura de trabalho de corte simples (5:1) (kN).
  • O Hollo-Bolt Flush Fit é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num furo pré-perfurado de 90°. Para a instalação utilize a ferramenta especial de ajuste de embutir, artigo 61949. Segure a ferramenta de instalação Hollo-Bolt com uma chave de fenda aberta e, utilizando uma chave dinamométrica calibrada, aperte o parafuso sextavado com o torque dado pela tabela acima
  • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparado com uma montagem regular de parafuso/porca.
  • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
  • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.

Especificações

Marca Lindapter
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Flush fit
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Segurança w.l.1 =Carga de trabalho segura de tração (5:1) (kN).
  • Segurança w.l.2 = Carga segura de trabalho de corte simples (5:1) (kN).
  • O Hollo-Bolt Flush Fit é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num furo pré-perfurado de 90°. Para a instalação utilize a ferramenta especial de ajuste de embutir, artigo 61949. Segure a ferramenta de instalação Hollo-Bolt com uma chave de fenda aberta e, utilizando uma chave dinamométrica calibrada, aperte o parafuso sextavado com o torque dado pela tabela acima
  • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparado com uma montagem regular de parafuso/porca.
  • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
  • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.