text.skipToContent text.skipToNavigation

Hole cutting shears D107 overall length 275 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Referência 9F929661
Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento 275
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento 275
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Erdi

Descrição

For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Números do artigo

Referência 9F929661
UBB 500719112137
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr D207-275L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.