Limas
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
1X027364
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
Hobby file DIN 7261 A length 200 mm cross-sect. 25 x 4.5 mm cross cut PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X027364
Forma
Arquivo simples
Comprimento total (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
25
Altura da lâmina (mm)
4.5
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
1
Marca
Pferd
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Arquivo simples
Comprimento total (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
25
Altura da lâmina (mm)
4.5
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
1
Marca
Pferd
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X027364
EAN
4007220542293
UBB
500581256889
UNSPSC
27111923
Artigo do fabricante nr
11273207