Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4500.000.115
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
Bosch Serra vertical GST 160BCE+5DLG ACC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4500.000.115
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
2.3
Profundidade de corte em madeira (mm)
160
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
2.3
Profundidade de corte em madeira (mm)
160
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
5000
Model
GST 160 BCE
Type
Jig Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4500.000.115
EAN
3165140746274
UBB
500620054394
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
0601518000