Test catalogus aantal
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
Berbequins
Aparafusadoras
B4305.000.005
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
Bosch Perfuração de ângulo GWB10RE-400W
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4305.000.005
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
400
Peso da máquina (kg)
1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Binário máximo (Nm)
5.5
Inserção da ferramenta
Outro
Dimensão angular (mm)
23
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
400
Peso da máquina (kg)
1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Binário máximo (Nm)
5.5
Inserção da ferramenta
Outro
Dimensão angular (mm)
23
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
10
Diâmetro da broca em madeira (mm)
22
Velocidade máxima em carga (1/min)
750
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1300
Tipo de suporte da broca
UNF de 3/8 x 24 polegadas
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4305.000.005
EAN
3165140056588
UBB
500505900463
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
0601132703