Equipamento de jardim
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
Automóvel
Equipamento de garagem
1U715265
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
High-pressure sprayer 3565P 6 l 6 bar steel container, polyester-coated 4.8 kg MESTO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U715265
Peso
4.8
Reservatório de material
Plástico
Volume (ml)
6
Encravável
Não
Sistema da bomba
Manual
Bocal ajustável
Sim
Com janela de visualização
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
4.8
Reservatório de material
Plástico
Volume (ml)
6
Encravável
Não
Sistema da bomba
Manual
Bocal ajustável
Sim
Com janela de visualização
Não
Portátil
Sim
Pressão de funcionamento (bar)
6 - 6
Marca
Mesto
Model
FERROX PLUS 6
Type
3565P
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U715265
EAN
4000903356514
UBB
500581225298
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000818652