text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT


Referência 8Q809402
Largura 307
Altura 790
Potência do motor 2.2
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento (mm) 330
Temperatura máxima de alimentação (°C) 50
Tensão de ligação (V) 240
Embalado por 1

Especificações

Largura 307
Altura 790
Potência do motor 2.2
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento (mm) 330
Temperatura máxima de alimentação (°C) 50
Tensão de ligação (V) 240
Frequência 50 Hz
Com recipiente para detergente Sim
Pressão máxima de funcionamento 107
Capacidade máxima (l/min) 460
Móvel Não
Marca Cleancraft

Números do artigo

Referência 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
Artigo do fabricante nr 4000894312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.