Equipamento de jardim
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
Automóvel
Equipamento de garagem
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7T549675
Largura
370
Altura
930
Potência do motor
2.8
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
380
Temperatura máxima de alimentação (°C)
60
Tensão de ligação (V)
230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
370
Altura
930
Potência do motor
2.8
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
380
Temperatura máxima de alimentação (°C)
60
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Com recipiente para detergente
Não
Pressão máxima de funcionamento
150
Capacidade máxima (l/min)
500
Móvel
Não
Marca
Kärcher
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4687112013