7Q210070
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
High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q210070
Largura
290
Altura
717
Comprimento do cabo (m)
6
Potência do motor
1.5
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
300
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
290
Altura
717
Comprimento do cabo (m)
6
Potência do motor
1.5
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
300
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Com recipiente para detergente
Não
Pressão máxima de funcionamento
130
Capacidade máxima (l/min)
462
Móvel
Não
Marca
Nilfisk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Artigo do fabricante nr
4000897279