text.skipToContent text.skipToNavigation

High-performance clamp set SLV/GSV clamping width 1000 mm radius 120 mm toggle B

Referência 7W087336
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 120
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Especificações

Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 120
Tipo de mecanismo de aperto Haste
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 6.500 N. A inclinação é evitada através do posicionamento central na peça de trabalho. Placa de pressão especial resistente ao calor, pode ser inclinada até 35°. O grampo pode ser alimentado através de uma abertura na peça de trabalho/componente

Números do artigo

Referência 7W087336
EAN 4008158036366
UBB 500655944477
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SLV100M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.