text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagonal die nut DIN 382 M5 HSS 6g BOSS


Cikkszám 4T486758
Diâmetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Boss
Código pautal 82074030
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diâmetro exterior (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Boss
Código pautal 82074030

Cikkszámok

Cikkszám 4T486758
EAN 4046122479184
UBB 500582178991
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 120370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.