Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
5N406719
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
Hexagonal die nut DIN 382 M3 HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5N406719
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N406719
EAN
4015448602378
UBB
500582485305
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867786