Caçonetes
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
3P406489
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
Hexagonal die nut DIN 382 M20 HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3P406489
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Código pautal
82074030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P406489
EAN
4015448602484
UBB
500581832325
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867796