Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
1A134869
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
Hexagonal die nut DIN 382 M12 HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A134869
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
14
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
14
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A134869
EAN
4015448602439
UBB
500573948147
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867792