text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy duty girder clamp components Tvárnej liatiny Zinkované ponorením AF krátky

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Položka č.
Brand Lindapter
Material SG iron
Surface treatment Hot dip galvanized
Info
  • Braçadeira de alta resistência ao deslizamento para aplicações de carga de tração, fratura e carga combinada.
  • Com encaixe, inclinação máxima. 10°. Converte para topo plano com peça de embalagem Tipo AFW, grupo de artigos 61429 (necessário para parafusos EN 14399).AF curto

technické údaje

Brand Lindapter
Material SG iron
Surface treatment Hot dip galvanized
Info
  • Braçadeira de alta resistência ao deslizamento para aplicações de carga de tração, fratura e carga combinada.
  • Com encaixe, inclinação máxima. 10°. Converte para topo plano com peça de embalagem Tipo AFW, grupo de artigos 61429 (necessário para parafusos EN 14399).AF curto

Popis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.