text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

HAVEP have multiprtctr jas 40012 mbl s


Referência 3J703537
Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) S
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 3 - 3
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Havep
Model Baselayer PW

Números do artigo

Referência 3J703537
EAN 8717575341132
UBB 500665102280
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 40012289105---S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.