text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Coverall 2136 Preto 58


Referência 5N254820
Cor Preto
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Tamanho da sonda 58 - 58
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Type Overall

Números do artigo

Referência 5N254820
EAN 8713042009444
UBB 500649109179
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 2136-048500--58
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.