text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Coverall 2136 Preto 46


Referência 7E363897
Cor Preto
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Tamanho da sonda 46 - 46
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep

Números do artigo

Referência 7E363897
EAN 8713042013052
UBB 500649107926
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 2136-048500--46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.