text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Havep Coverall 2090 Azul marinho 54


Numer artykułu 1L020775
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 54 - 54
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Type Basic Overall

Numery artykułów

Numer artykułu 1L020775
EAN 8713042002841
UBB 500512887646
UNSPSC 46181533
Artykuł producenta nr 2090-048100--54
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.