text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Coverall 2033 Laranja 60


Referência 7O617941
Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Tamanho da sonda 60 - 60
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Model 5safety
Type Overall

Números do artigo

Referência 7O617941
EAN 8717575214726
UBB 500650463150
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 2033-469600--60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.