text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Coverall 2033 Azul marinho 58


Referência 3H850524
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Tamanho da sonda 58 - 58
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Model 5safety
Safety Y/Y/Y/6
Type Overall

Números do artigo

Referência 3H850524
EAN 8717575175232
UBB 500512885251
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 2033-469100--58
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.