text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Baselayer PW Fleece Vest Modacrylic/Cotton/Polyester Blue Size 7/XXL


Referência 4S998604
Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Havep
Model Baselayer PW
Type Fleece Vest

Números do artigo

Referência 4S998604
EAN 8717575341156
UBB 500665103015
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 40012289105-2XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.