text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep 2725 Overall Size 56 Cotton Blue Button Closing


Referência 8L522585
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Versão ignífuga Sim
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 56 - 56
Peso do material (g/m²) 360
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Model 2725
Type Overall

Números do artigo

Referência 8L522585
EAN 8717575061238
UBB 500665006259
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 2725-232100--56
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.