Roupa de alta visibilidade
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
Roupa de trabalho
Roupa de alta visibilidade
1K534731
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
HAVE HI-VIS BRK RWS 8417 FL.OR 54
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K534731
Cor
Orange
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Sim
Com faixas reflectoras
Sim
Género
Men
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
54 - 54
Calças com babete
Não
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
290
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Marca
Havep
Safety
1.2
Type
Work Trousers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K534731
EAN
8713043011699
UBB
500512891358
UNSPSC
46181533
Artigo do fabricante nr
8417-051620--54