text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVE DUST COAT BLUE 42


Referência 2P068545
Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Botão de apertar
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa Puxe
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 42 - 42
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Havep
Type Long Jacket

Números do artigo

Referência 2P068545
EAN 8717575981499
UBB 500717778202
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 4023-048170--42
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.