text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVE BASIC STOFJAS 4025 WIT 56


Referência 5F570888
Cor Branco
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Botão de apertar
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Men
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa Puxe
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 56 - 56
Peso do material (g/m²) 245
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Marca Havep
Model Basic
Type Jacket

Números do artigo

Referência 5F570888
EAN 8713042008867
UBB 500512889212
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 4025-003550--56
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.