Roupa não inflamável
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
Roupa de trabalho
Roupa não inflamável
8S700028
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
HAVE 4S JAS 3153 FR-AST BLAUW 58
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S700028
Cor
Azul
Desenho
Jacket
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Sim
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Desenho
Jacket
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Sim
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Botão de apertar
Versão ignífuga
Sim
Proteção térmica
Sim
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Sim
Descartável
Não
Tipo de ajuste
Ajuste longo
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Men
Modelo infantil
Não
Comprimento da roupa
3/4 comprimento
Resistente aos cortes
Não
Tipo de capuz
Nenhum
Tamanho da sonda
58 - 58
Peso do material (g/m²)
360
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Sim
Lavável na máquina
Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Sim
Marca
Havep
Model
Force
Type
Jacket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S700028
EAN
8717575059662
UBB
500650465965
UNSPSC
53100000
Artigo do fabricante nr
3153-232100--58