text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Referência 0S274755
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0S274755
EAN 4015448675013
UBB 500573840393
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.