text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1 inch x 11 HSS ISO 228


Referência 5Y711077
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 20
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 5Y711077
EAN 4015448675112
UBB 500582645940
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867147
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.