Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0I713423
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I713423
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I713423
EAN
4015448674948
UBB
500573725966
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867104