text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT


Referência 5S882307
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5S882307
EAN 4015448675044
UBB 500582557822
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867107
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.