Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3I589323
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
Hand tap DIN 5157 no. 1 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3I589323
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I589323
EAN
4015448675006
UBB
500581765905
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867100