text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT


Referência 5N689961
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5N689961
EAN 4015448674931
UBB 500582490255
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867098
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.