text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 1K591896
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1K591896
EAN 4015448418030
UBB 500581085106
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867173
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.