Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1Z563197
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z563197
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z563197
EAN
4015448418023
UBB
500581299533
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867172