Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2E056752
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E056752
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
18
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E056752
EAN
4015448605010
UBB
500581355541
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867134