text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 4U966452
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 27
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4U966452
EAN 4015448604990
UBB 500582270707
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867127
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.