Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8Q695983
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q695983
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q695983
EAN
4015448604983
UBB
500583577290
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867126