text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 3J458852
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.4
Tamanho da rosca 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.4
Tamanho da rosca 2
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3J458852
EAN 4015448605140
UBB 500581762365
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867168
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.