text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Referência 9Z760099
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9Z760099
EAN 4015448418078
UBB 500584074826
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.