Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0B741108
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0B741108
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0B741108
EAN
4015448418061
UBB
500573639597
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867177