text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H)


Article number 3C283162
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal

Article numbers

Article number 3C283162
EAN 4015448417934
UBB 500581659652
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867155
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.